栃木屋
ロータリーキャッチ
樹脂特性を活かした簡易キャッチです。
用途
計測機器・工作機械・家具などに。
トラスコ品番
206-3806
材質
ポリアセタール
全長(mm)
27.5
色
白色
引抜強度(N)
18.6/1.9
取付穴寸法(mm)
(本体)長穴2.7×6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28946805
TL-117-2
¥
50
¥
49
¥
54
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください