キャップ付シリンダー錠

キャップ付シリンダー錠 - 栃木屋キャップ付シリンダー錠 - 栃木屋

鍵穴部にキャップが付いている為、防塵効果が高いシリンダー錠です。

用途小型キャビネット・各種小型機器等付属品鍵2本トラスコ品番206-3822材質亜鉛合金ダイカスト全長(mm)32.4シリンダー径(Φmm)26キー番号NO.200RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28946839TL-342
840
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする