栃木屋
ドロウキャッチ
金属を使用していないため、防水・塩害防止等を必要とする機器に適します。
用途
計測機器・医療機器などに。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28946857
TL-241-1
206-3812
ポリプロピレン(PP)
29.8
7.7
受け:3.2
¥
75
¥
74
¥
81
(税込)
当日出荷
28946866
TL-241-2
206-3813
PP
17.2
6
受け:2.7
¥
65
¥
64
¥
70
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください