栃木屋
ステンレスファスナー
スプリングによる締付力があるステンレス製のアームキャッチです。
用途
計測機器・各種ケースなどに。
トラスコ品番
206-3824
材質
ステンレス(SUS)
幅(mm)
22.8
高さ(mm)
9.5
穴径(Φmm)
受け:3.2
縦(mm)
27
取付穴寸法(mm)
(本体)Φ3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(N)
58.8
内容量
1個
注意
※取付穴には面取加工を施してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28946875
TL-381
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください