栃木屋
連動蓋止
レバーとアームが連動した蓋止めです。
用途
一般産業機器・工作機械・ボックスなどに。
トラスコ品番
206-3823
材質
ステンレス(SUS)
幅(mm)
25
許容荷重(kg)
140
高さ(mm)
14.5
穴径(Φmm)
受け:3.8
縦(mm)
40.5
取付穴寸法(mm)
(本体)Φ3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28946884
TL-380-2
¥
890
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください