栃木屋
パチン錠(インジケーター付)
締付状態・開放状態が、色により一目で確認できます。
用途
計測機器・制御盤・分電盤等
トラスコ品番
206-3825
材質
ステンレス(SUS)
幅(mm)
30.5
高さ(mm)
11.3
穴径(Φmm)
受け:6.1
縦(mm)
65
取付穴寸法(mm)
(本体)Φ4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(N)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28946900
TL-386
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください