栃木屋
ボールキャッチ
2方向からの抜差しが可能です。
用途
計測機器・工作機械などに。
トラスコ品番
206-3835
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
全長(mm)
28
色
シルバー
引張強度N(kgf)
19.6/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28946918
TL-60-2
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください