栃木屋
フィンガープル(縦付け)
錠前に取り付けて、指で開閉操作を行える簡易取手です。
用途
配電盤・筐体等
全長(mm)
64.2
色
シルバー系
穴径(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28947006
TL-411-1
206-3827
ステンレス(SUS304)
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28947015
TL-411-2
206-3828
ステンレス
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください