栃木屋
TR-1蝶番
折り曲げて使用できます。
用途
通信機器・制御機器等
幅(mm)
40
厚さ(mm)
2.3
全長(mm)
158
耐荷重(kg)
(2個使用時)10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
取付け方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28947119
TH-85-1
206-3793
鋼(SPCC)
ビス止め
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28947128
TH-85-2
206-3794
SPCC
溶接
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください