栃木屋
プッシュラッチ
扉のロック・解錠が容易にできます。
用途
工作機械・計測機器等
トラスコ品番
206-3860
材質
焼結ステンレス材(SMS1025)
ストローク(mm)
5
幅(mm)
10.2
高さ(mm)
31.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※取付ねじ長さはベース取付面から3.8mm以下としてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28947137
TL-135
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください