栃木屋
ボックスラッチ(プッシュ)
ボタンを押すだけでラッチが解除します。
用途
計測機器・OA機器・工作機械等
トラスコ品番
206-3816
材質
POM
幅(mm)
15
色
黒
高さ(mm)
36.5
寸法A(mm)
M3
寸法B(mm)
Φ3.2
許容荷重(N)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28947146
TL-321-1
¥
425
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください