栃木屋
角型取手
角型デザインの汎用性のある取手です。
用途
計測機器・通信機器・工作機械などに。
トラスコ品番
206-3798
材質
亜鉛合金(ZDC)
幅(mm)
11
全長(mm)
112
色
黒
径(Φmm)
4.5
全高(mm)
23
取付ピッチ(mm)
102
垂直許容荷重(N[kgf])
196.2/20
ねじサイズ
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ深さ(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28947189
THA-189B
¥
490
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください