曜日別特売

取手

取手 - 栃木屋取手 - 栃木屋

取手部に板バネを使用しています。

用途計測機器・通信機器等材質エラストマー全高(mm)8ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ深さ(mm)8内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28947198THA-192-1206-379920156BG20
1,020
999
1,099(税込)
当日出荷
28947207THA-192-2206-380024196BG25
1,080
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
28947216THA-192B-1206-38012015620
1,060
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
28947225THA-192B-2206-38022419625
1,120
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする