栃木屋
抜差クリーンヒンジ 左用
摩耗による金属粉の発生を抑えた蝶番です。
用途
半導体機器・実験設備・医療機器等
材質
SUS
表面処理
電解研磨
ねじ穴数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
全長(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28947320
TH-147-1L
206-3781
53
3
75
6.4
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28947338
TH-147-2L
206-3783
32
2
50
3.2
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください