抜差クリーンヒンジ 右用

抜差クリーンヒンジ 右用 - 栃木屋抜差クリーンヒンジ 右用 - 栃木屋抜差クリーンヒンジ 右用 - 栃木屋

摩耗による金属粉の発生を抑えた蝶番です。

用途半導体機器・実験設備・医療機器等表面処理電解研磨ねじ穴数6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
幅(mm)
厚さ(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28947329TH-147-1R206-3782ステンレス(SUS)53375
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
28947347TH-147-2R206-3784SUS32250
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする