栃木屋
ワンタッチ取付スプリング蝶番
外観がスッキリとしたスプリング蝶番です。
取付は、取付穴に蝶番本体をセット後、プランジャーを蝶番本体の奥まで差し込んでください。
用途
OA機器・通信機器・計測機器等
材質
ポリアミド(PA)
幅(mm)
40
厚さ(mm)
6.5
全長(mm)
46
色
黒
穴径(Φmm)
6.2
下穴径(Φmm)
6.2
耐荷重(kg)
(2個使用時)2
取付け方法
取付穴に蝶番本体をセット後、プランジャーを蝶番本体の奥まで差し込んでください。
ねじ穴数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※プランジャーの繰り返しの脱着不可です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28947390
TH-158-A
206-3785
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28947399
TH-158-B
206-3786
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください