曜日別特売

オートヒンジ

オートヒンジ - 栃木屋オートヒンジ - 栃木屋

コイルばねの作動により蓋が軽く開きます。

用途OA機器・オーディオ機器等トラスコ品番206-3795材質鋼(SPCC)幅(mm)44厚さ(mm)13全長(mm)38穴径(Φmm)長穴5×3.6表面処理塗装ねじ穴数4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28947426TH-92
400
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする