LEDワイドライトルーペ

LEDワイドライトルーペ - エッシェンバッハLEDワイドライトルーペ - エッシェンバッハLEDワイドライトルーペ - エッシェンバッハLEDワイドライトルーペ - エッシェンバッハ

従来のLEDワイドライトルーペ1511-3に比べレンズサイズが130%大きくなりました。
ゆがみの少ない非球面レンズのクリアに見える部分のみを効果的に抜き出した角形レンズです。
LEDライト付なので暗い場所でも使用でき、鮮やかに拡大します。
付属の輝度キャップを付ければ輝度やライトカラーを変えられます。

用途
一般検査用。
地図や時刻表、新聞等の確認作業に。
付属品単三電池×2本、輝度調節キャップ(イエロー・オレンジ・ブライト)、専用レンズキャップトラスコ品番217-6910材質レンズ:PXM光学樹脂、本体:ABS樹脂幅(mm)70全長(mm)205高さ(mm)30電源単3乾電池×2本(付属)倍率(倍)3ランプ替ランプ:交換不可レンズサイズ(mm)90×55RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2894751415122
18,500
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする