曜日別特売

カクパイジョン

カクパイジョン - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

より振動に強く、強固に固定できる角穴タイプの製品です。

材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
タイプ
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28948878SQ06-200207-05901330角・角タイプ□6
2,310
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948887SQ08-200207-05911538角・角タイプ□8
2,310
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948896SQ09-200207-05921941角・角タイプ□9
2,420
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948905SQ10-200207-05931942角・角タイプ□10
2,420
2,198
2,418(税込)
当日出荷
28948914SQ12-200207-05942246角・角タイプ□12
2,530
2,298
2,528(税込)
当日出荷
28948930SQ13-200207-05952246角・角タイプ□13
2,970
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948939SQ15-200207-05962558角・角タイプ□15
3,410
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
28948948SQ16-200207-05972558角・角タイプ□16
3,410
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
28948957SQ19-200207-05982967角・角タイプ□19
4,290
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948966SQ20-200207-05992967角・角タイプ□20
4,290
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
28948975SQ10-600207-06081128横角タイプ□10
1,650
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
28948984SQ12-600207-06091128横角タイプ□12
1,760
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
28949000SQ13-600207-06101128横角タイプ□13
1,980
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
28949009SQ15-600207-06111536横角タイプ□15
2,200
1,988
2,187(税込)
翌々日出荷
28949018SQ16-600207-06121536横角タイプ□16
2,200
1,988
2,187(税込)
当日出荷
メーカー直送
28949027SQ19-600207-06132040横角タイプ□19
2,640
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
28949036SQ20-600207-06142040横角タイプ□20
2,640
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
28949045SQ25-600207-06152560横角タイプ□25
5,720
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
28949054SQ10-601207-06162424縦角タイプ□10
1,870
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
28949070SQ12-601207-06172624縦角タイプ□12
2,090
1,888
2,077(税込)
翌々日出荷
28949079SQ16-601207-06183231縦角タイプ□16
2,970
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
28949088SQ20-601207-06193640縦角タイプ□20
3,520
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
28949097SH10-200207-05841942角・丸タイプ□10
2,090
1,888
2,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
28949106SH12-200207-05852246角・丸タイプ□12
2,310
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
28949115SH13-200207-05862246角・丸タイプ□13
2,750
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
28949124SH16-200207-05872558角・丸タイプ□16
3,190
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
28949140SH20-200207-05882967角・丸タイプ□20
3,850
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
28949149SH25-200207-05894180角・丸タイプ□25
5,500
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
28949158SQ12-500207-06051026ストッパ□12
1,760
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
28949167SQ15-500207-06061232ストッパ□15
2,090
1,888
2,077(税込)
翌々日出荷
28949176SQ20-500207-06071236ストッパ□20
2,420
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
28949185SQ10-224207-06011931角・ネジタイプ□10
2,090
1,888
2,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
28949194SQ12-224207-06022233角・ネジタイプ□12
2,310
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
28949210SQ16-225207-06032540角・ネジタイプ□16
2,750
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
28949219SQ20-235207-06042946.5角・ネジタイプ□20
3,410
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
28949736SQ25-200207-06004180角・角タイプ□25
6,050
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする