曜日別特売

パイジョン(角パイプ)

パイジョン(角パイプ) - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

外径0基準で標準化。転回せず、簡単に位置決めや再現ができる製品です。

材質ステンレス(SUS304)タイプ定尺角パイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28949289SS06200K207-055620066外径×肉厚:6×0.8
1,320
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
28949298SS08200K207-055820088外径×肉厚:8×0.8
1,210
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
28949307SS081000K207-0557100088外径×肉厚:8×0.8
4,760
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
28949316SS101000K207-055910001010外径×肉厚:10×1
4,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
28949325SS13200K207-05652001313外径×肉厚:13×1
1,700
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
28949334SS131000K207-056410001313外径×肉厚:13×1
5,810
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
28949350SS16300K207-05703001616外径×肉厚:16×1
2,420
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
28949359SS16550K207-05715501616外径×肉厚:16×1
3,960
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
28949368SS191000K207-057210001919外径×肉厚:19×1.2
11,090
9,988
10,987(税込)
当日出荷
メーカー直送
28949377SS20200K207-05742002020外径×肉厚:20×1.2
3,390
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
28949386SS20300K207-05753002020外径×肉厚:20×1.2
3,880
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
28949395SS20350K207-05763502020外径×肉厚:20×1.2
4,760
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
28949404SS201000K207-057310002020外径×肉厚:20×1.2
10,170
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
28949420SS25200K207-05782002525外径×肉厚:25×1.2
4,230
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
28949429SS251000K207-057710002525外径×肉厚:25×1.2
13,470
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
28949840SS10200K207-05602001010外径×肉厚:10×1
1,340
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
28949849SS10300K207-05613001010外径×肉厚:10×1
1,580
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
28949858SS12200K207-05622001212外径×肉厚:12×1
1,340
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
28949867SS12300K207-05633001212外径×肉厚:12×1
1,580
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
28949876SS15200K207-05672001515外径×肉厚:15×1
2,060
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
28949885SS151000K207-056610001515外径×肉厚:15×1
5,930
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
28949894SS16200K207-05692001616外径×肉厚:16×1
2,060
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
28949910SS161000K207-056810001616外径×肉厚:16×1
5,930
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする