三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント ロッドエンド
水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構に使用できる製品です。
長さ(mm)
31
高さ(mm)
12
タイプ
ロッドエンド
表面処理
ユニクロメッキ仕上げ
ねじ寸法(mm)
M6×1
引張荷重(N)
最大:1370
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
幅(mm)
有効ねじ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28949438
Y-6
207-0392
SUM
19
12
¥
950
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28949447
T-6
207-0393
S45C
12
9
¥
840
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください