パイジョン用オプション ハンドル付きねじ

パイジョン用オプション ハンドル付きねじ - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

締め付け頻度が多い際にご利用できる製品です。

タイプハンドル付きネジRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28949745PM415207-0628ステンレス(SUS304)25409
1,460
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
28949754PM520207-0629SUS304325012
1,980
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする