曜日別特売

ポリエステル基材両面粘着テープ 透明・再剥離タイプ

ポリエステル基材両面粘着テープ 透明・再剥離タイプ - 3M(スリーエム)ポリエステル基材両面粘着テープ 透明・再剥離タイプ - 3M(スリーエム)ポリエステル基材両面粘着テープ 透明・再剥離タイプ - 3M(スリーエム)ポリエステル基材両面粘着テープ 透明・再剥離タイプ - 3M(スリーエム)ポリエステル基材両面粘着テープ 透明・再剥離タイプ - 3M(スリーエム)ポリエステル基材両面粘着テープ 透明・再剥離タイプ - 3M(スリーエム)ポリエステル基材両面粘着テープ 透明・再剥離タイプ - 3M(スリーエム)

ポリエステル基材の両面に耐熱性,接着性に優れたアクリル系粘着剤を塗布した構成の両面粘着テープです
透明性が高く、厚さが均一で優れた剪断強度、耐熱性、耐久性があります。
糊残りを起こしにくく、再剥離性に優れ、仮固定から永久接着までさまざまな用途で使用できます。

用途印刷版固定、銘板、部品の仮固定など。材質基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系透明長さ(m)30内容量1巻
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28950025ST41525X301P207-2195250.12
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
28950034ST41550X301P207-2196500.12
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
28950050ST41575X301P207-2197750.12
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
28950059ST416P25X301P207-2199250.125
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
28950068ST416P50X301P207-2200500.125
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
28950077ST416P75X301P207-2201750.125
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
28950086ST416P100X301P207-21981000.125
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする