スコッチブライトTM 換気扇コーティングスプレー 280ML

スコッチブライトTM 換気扇コーティングスプレー 280ML - 3MスコッチブライトTM 換気扇コーティングスプレー 280ML - 3MスコッチブライトTM 換気扇コーティングスプレー 280ML - 3MスコッチブライトTM 換気扇コーティングスプレー 280ML - 3MスコッチブライトTM 換気扇コーティングスプレー 280ML - 3MスコッチブライトTM 換気扇コーティングスプレー 280ML - 3M

スプレーして乾かすと、親水コーティング層が完成します。
換気扇の油汚れをブロックします。
たまった油汚れはお湯で落とせます。
お湯に浸けて、こするだけでコーティング層と汚れが一緒にはがれます。

用途レンジフード、換気扇のファン、金属製のレンジフードフィルター、整流板に。トラスコ品番239-0022材質界面活性剤透明容量(mL)280容量(kg)0.36容量(g)360希釈倍率1倍内容量1本
注意
※ファン、フィルター、整流板は取り外して、胸よりも低い位置でスプレーする。
※使えない場所:IHコンロ、五徳など火気のあるところ、撥油コーティング等特殊加工されたところ。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28950804KPCS-280
2,020
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする