3M
スコッチブライトTM プレミアムスポンジ(グレー)
大きな粒子と小さな粒子の力で色々な汚れも簡単に洗い落とせます。
泡立てやすい3層構造です。
用途
不織布面で洗ってもキズをつけません
トラスコ品番
239-0026
材質
ナイロン不織布(研磨粒子つき)、ウレタンスポンジ
厚さ(mm)
33
色
グレー
縦(mm)
122
横(mm)
62
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28950829
KES-01KGY
¥
332
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください