坂爪製作所(sakazume)
SSしなるパテベラ
表面強度と意匠性を高めた素材をハンドルに用い、より使い易い形状を追求したSSシリーズです。
立目研磨で先端に厚みを持たせながらも、良くしなる仕上げ用パテベラです。
用途
中塗り、仕上げパテ用。
材質
ステンレス(SUS420J2)、柄:カラー合板
刃厚(mm)
0.4
刃元(mm)
厚さ0.4
刃先厚(mm)
0.35
内容量
1丁
注意
※先端が鋭利になっております。
※用途以外に使用しないで下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28951145
9040
237-6038
180
38
30
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28951154
9041
237-5959
180
41
50
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
28951170
9047
237-6043
190
50
215
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください