豆プロフレックススクレーパーMPY-4

豆プロフレックススクレーパーMPY-4 - 坂爪製作所(sakazume)豆プロフレックススクレーパーMPY-4 - 坂爪製作所(sakazume)

先端を研磨し適度なしなりのあるコンパクトサイズのスクレーパーです。

用途細かな場所のパテ作業用。トラスコ品番237-5953材質プレート:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:積層強化木形状直刃全長(mm)137刃長(mm)35刃幅(mm)45刃厚(mm)0.4刃元(mm)厚さ0.4刃先厚(mm)0.35内容量1丁
注意
※先端が鋭利になっております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
289512066554
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする