曜日別特売

PN262493 スイッチングハブGA-ML24TPoE+

PN262493 スイッチングハブGA-ML24TPoE+ - Panasonic(パナソニック)

セキュアなネットワーク環境を構築するスイッチングハブです。
PoE機器オートリブート:ネットワークカメラ、無線アクセスポイントをフリーズから自動で復旧します。
UTPポート側雷サージ耐性強化:雷サージ耐性を10KVに向上しました。(メーカー試験方法による)
静音ファンコントロール採用です。

用途ネットワークカメラや無線APに。トラスコ品番251-0922材質ケース材料:SECC(電気亜鉛メッキ鋼板)幅(mm)260高さ(mm)44奥行(mm)210ポート数24電源供給方式Alternative Aマグネットなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28951407PN262493
292,000
259,800
285,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする