まめいた
まめいた PRO クレンザーシート
ゴムラテックスにクレンザーを混ぜているので、水を含ませるとクレンザーが徐々に溶け出し、汚れを浮かせてこすり落とします。
用途
シンク・蛇口周り・調理台・鍋フライパンなどの油汚れ・水アカ汚れや、急須などの茶シブ汚れに。
トラスコ品番
351-2043
材質
ポリエステル不織布・ゴムラテックス・界面活性剤・炭酸カルシウム・炭酸水素ナトリウム
厚さ(mm)
100
色
ホワイト
縦(mm)
140
横(mm)
5
内容量
1袋(4枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28951520
KB-797
¥
246
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください