曜日別特売

フツロサポーター 姿勢矯正ベルト(フリーサイズ) 46832JNR

フツロサポーター 姿勢矯正ベルト(フリーサイズ) 46832JNR - 3Mフツロサポーター 姿勢矯正ベルト(フリーサイズ) 46832JNR - 3Mフツロサポーター 姿勢矯正ベルト(フリーサイズ) 46832JNR - 3Mフツロサポーター 姿勢矯正ベルト(フリーサイズ) 46832JNR - 3Mフツロサポーター 姿勢矯正ベルト(フリーサイズ) 46832JNR - 3Mフツロサポーター 姿勢矯正ベルト(フリーサイズ) 46832JNR - 3M
(1件のレビュー)

軽量で快適なつけ心地のベルトです。
簡単に強さを調整可能できます。
フリーサイズです。
クッション性のある柔軟な生地を使用しています。

用途姿勢矯正用。仕様サポートレベル:広範囲に対応トラスコ品番251-2761材質合成ゴム、ナイロン、ポリエステル、スパンデックスサイズフリータイプ姿勢矯正用ウエスト(cm)70~122適応胸囲(cm)70~122内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2895154746832JNR
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28951547
2026-01-15
用途: 安静時、清掃作業時
教育・研究機関

ランニングシャツ(下着)の上に装着し、作業で体を動かしていると、脇の下がこすれてくるので、長時間装着できない。幅を広くしてもらっているが、もう少しこすれないようになればいいなぁと思います。可能ならよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする