前澤化成工業
Maezawa VU継手 90°異径エルボ
排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。
用途
排水配管用。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
色
グレー
使用温度範囲(℃)
0~45
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28951599
VUL50X40 JC
塩ビ管:50×40
0
¥
465
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28951608
VUL65X50 JC
塩ビ管:65×50
0
¥
625
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28951617
VUL75X40 JC
塩ビ管:75×40
0
¥
625
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28951626
VUL75X50 JC
塩ビ管:75×50
0
¥
625
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28951635
VUL100X50 JC
塩ビ管:100×50
0
¥
1,120
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28951644
VUL100X65 JC
塩ビ管:100×65
0
¥
1,120
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28951660
VUL100X75 JC
塩ビ管:100×75
0
¥
1,120
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28951669
VUL150X100 JC
塩ビ管:150×100
0
¥
4,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28951678
VUL75X65 JC
塩ビ管:75×65
0
¥
810
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材