前澤化成工業
Maezawa VU継手 ソケット
排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。
用途
排水配管用。
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
色
グレー
使用温度範囲(℃)
0~45
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28951687
VUSS40 JC
塩ビ管:40
0
¥
413
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28951696
VUSS50 JC
塩ビ管:50
0
¥
439
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28951705
VUSS65 JC
塩ビ管:65
0
¥
810
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28951714
VUSS75 JC
塩ビ管:75
0
¥
936
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28951730
VUSS100 JC
塩ビ管:100
0
¥
1,460
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28951739
VUSS125 JC
塩ビ管:125
0
¥
2,450
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28951748
VUSS150 JC
塩ビ管:150
0
¥
4,390
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材