プラス工具
S軸ザグリカッター
座繰の直角が正確で偏心がありません。パイロットの取替が出来、使用用途が多様です。刃数3枚に付き安定が良くて切削面が綺麗に仕上がります。重切削が可能です。
用途
非鉄金属、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄の加工
材質
SKH51
刃数
3
内容量
1本
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
案内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28951879
PZS0600
257-8849
70
6
6
3
¥
6,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
28952396
PZS0700
257-8853
70
12
7
4
¥
6,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28952405
PZS0800
257-8846
80
12
8
4.5
¥
6,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28952414
PZS09B0
257-8829
80
12
9
5.5
¥
6,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28952430
PZS10B0
257-8850
80
10
10
6
¥
6,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28952439
PZS1100
257-8840
80
10
11
6.8
¥
6,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28952448
PZS12A0
257-8831
90
10
12
6.8
¥
7,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
28952457
PZS12B0
257-8852
90
10
12
7.7
¥
7,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
28952466
PZS1300
257-8838
90
12
13
8.3
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
28952475
PZS1400
257-8854
105
12
14
8.8
¥
8,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28952484
PZS1500
257-8835
105
12
15
10.2
¥
9,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28952500
PZS1600
257-8833
105
12
16
10.5
¥
10,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
28952509
PZS17B0
257-8843
110
12
17
10.5
¥
12,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28952518
PZS17C0
257-8848
110
12
17
12
¥
12,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
28952527
PZS18C0
257-8827
110
12
18
13
¥
13,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28952536
PZS19A0
257-8847
115
12
19
13
¥
14,300
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
28952545
PZS19B0
257-8830
115
12
19
13.7
¥
14,300
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28952554
PZS20D0
257-8828
120
12
20
14
¥
16,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
28952570
PZS2100
257-8851
120
12
21
14
¥
17,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28952579
PZS22B0
257-8837
120
12
22
14
¥
19,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28952588
PZS23B0
257-8844
135
12
23
15
¥
20,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
28952597
PZS2400
257-8845
135
12
24
16
¥
22,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
28952606
PZS25D0
257-8839
135
12
25
17
¥
23,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
28952615
PZS2600
257-8842
135
12
26
18
¥
25,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28952624
PZS2700
257-8834
135
12
27
19
¥
28,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
28952640
PZS28B0
257-8836
150
12
28
21
¥
29,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください