曜日別特売

S軸面取りカッター

S軸面取りカッター - プラス工具S軸面取りカッター - プラス工具

アルミ・非鉄・プラスチック用の面取りカッターです。

用途アルミ合金の加工材質SKH51刃数1内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
先端角(°)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28952098PMS0660257-8800506606
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
28952107PMS1060257-88065586010
2,800
2,598
2,858(税込)
当日出荷
28952116PMS1560257-879970106015
4,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
28952125PMS2060257-8804100126020
6,100
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
28952134PMS3060257-8809120126030
13,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
28952150PMS06120257-88055061206
3,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
28952159PMS10120257-880255812010
3,900
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
28952168PMS15120257-8803701012015
6,000
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
28952177PMS20120257-88011001212020
8,300
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
28952186PMS30120257-88071201212030
14,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする