3M(スリーエム)
デュアルロック(R) ファスナー
表面に小さなキノコ状の突起(ステム)を有し、同一ステム同士を組み合わせることにより仮固定材料として使用できます。
組み合わせるステム数によって強度が変わり、ステム数が多いほど固定強度が強くなります。
用途
不定期に取り外しの必要があり、高い強度を要求される各種材料の仮固定に。
一般用(PPやPEにも対応) 。
長さ(mm)
1000
幅(mm)
25.4
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
注意
※ステム数:25.4mm角あたりのステム数です。
※3541Jと合わせてご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28952886
SJ-3540J 25X1
256-7202
【ステム数】250
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
28952895
SJ-3541J 25X1
256-7199
【ステム数】400
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
28952904
SJ-3542J 25X1
256-7200
【ステム数】170
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください