ヴェリシールド VS110N(ネックバンドタイプ)

ヴェリシールド VS110N(ネックバンドタイプ) ハネウェル ヴェリシールド VS110N(ネックバンドタイプ) ハネウェル ヴェリシールド VS110N(ネックバンドタイプ) ハネウェル ヴェリシールド VS110N(ネックバンドタイプ) ハネウェル ヴェリシールド VS110N(ネックバンドタイプ) ハネウェル

フェイスシールド、ヘルメット等の保護具と併用可能なネックバンドタイプのイヤーマフです。
パッド入りのイヤークッションによる快適な装着感です。
イヤーカップ位置を広範囲で調整可能なため、頭部にしっかりフィットします。
遮音レベルがイヤーカップに記されているので、保護性能確認が容易です。
”AirFlowControlTechnology”で軽量かつ全音域に対する優れた遮音性を実現しました。

用途ジェットエンジンの製造(整備を含む。)、航空機発着場、製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。)、造船、製鉄、鉱山坑内、製缶、ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において、作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。 トラスコ品番257-5656 適合機種ANSI: S3.19-1974 材質カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム、イヤークッション:ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、ワイヤーガイド: ABS樹脂、ヘッドバンド :スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物 幅(mm)カップ内寸法:38 サイズフリー 高さ(mm)カップ内寸法:68 NRR値22(dB) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28953279 1035112-VS
オープン
2,998
3,298 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする