曜日別特売

全身化学防護服 スパセル C ミディアム

全身化学防護服 スパセル C ミディアム - ハネウェル全身化学防護服 スパセル C ミディアム - ハネウェル全身化学防護服 スパセル C ミディアム - ハネウェル全身化学防護服 スパセル C ミディアム - ハネウェル全身化学防護服 スパセル C ミディアム - ハネウェル

ハネウェルの耐薬品防護服は粉塵、液体に関わらず高濃度無機化学物質、有害化学薬品などに対する高いバリア性能で作業者を安全に、快適に防護します。
無機化学物質に対して優れた耐透過性の防護服です。
縫い目シールや2重シールフラップにより液体や微粒子の侵入を防ぐため、感染症対策としても最適です。
頭部にフィットする立体構造のフード 脱着が容易な2ウェイジップ仕様です。
袖口や足首、ウエストゴムの締まりが液体や粉塵の付着を軽減します。
膝あて補強により耐久性が向上しています。
帯電防止加工が施されています。

用途メンテナンス、産業用塗装、産業用洗浄、緊急サービス、産業用医薬品など仕様感染性物質からの防護:EN 14126その他帯電防止、ラテックスフリー、シリコンフリー材質ポリプロピレン+ポリエチレンフィルム黄色/青色シームテープ内容量1着
注意
※洗濯不可(使い捨て)です。
※防護服以外(マスク、メガネ等)は別売りです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
289534894506001-L259-1710L176~182100-108
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
289534984506001-XL259-1712XL182~188108-116
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
289535074506001-XXL259-1711XXL188~194116-124
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする