LED LENSER
Coreシリーズ用ヘッドバンド
レッドレンザー製ヘッドライト用のヘッドバンドです。
用途
各種ヘッドバンドの予備、交換用に。
トラスコ品番
336-1463
適合機種
H5Core/H5Rcore/H7Rcore/H15Rcore/H19Rcore
材質
ナイロン
幅(mm)
25
奥行(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28953516
502469
¥
1,874
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください