LED LENSER
Signature用ヘッドバンド
レッドレンザー製ヘッドライト用のヘッドバンドです。
用途
各種ヘッドバンドの予備、交換用に。
トラスコ品番
336-1467
適合機種
H7Rsignature/H19Rsignature
材質
ナイロン
幅(mm)
25
奥行(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28953534
502471
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください