イノベックス(旧:ダイオ化成)
防草シート用ハンマー
防草シート押えピン専用ハンマーです。
打ち込みはもちろん引き抜きにも使用可能です。
抜く作業に特化したハンマーです。
釘からフラットピン、シートピンなど、様々なピンを抜く作業に対応可能です。
用途
防草シート用ハンマー
トラスコ品番
269-9976
材質
鉄・熱可塑性ポリウレタン
長さ(mm)
217
幅(mm)
140
色
黒
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28953638
253741
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください