ハナキゴム
ハナローブ425
独自製法による厚みがあるのに柔らかい仕様はそのままで左右なく使える製品です。
どちらかの手のみ劣化してしまう作業に最適です。
用途
中・低濃度の酸やアルカリなど一般化学薬品を使用する作業に。
材質
天然ゴム
食品衛生法
適合
色
ミドリ
トラスコ品番
337-2594
厚さ(mm)
1
全長(cm)
36
手のひらまわり(cm)
11
滑り止め効果
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28953647
4330
36
1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください