曜日別特売

ハナローブh-40

ハナローブh-40 - ハナキゴムハナローブh-40 - ハナキゴム

驚異の厚み1.5mmにも関わらず柔らかく作業性の優れた製品です。
中・低濃度の酸やアルカリ等一般化学薬品に優れた耐性が有り、厚みがあるのに柔らかく作業性に優れた手袋です。

用途中・低濃度の酸やアルカリなど一般化学薬品を使用する作業に。トラスコ品番323-6767材質天然ゴム厚さ(mm)1.5ミドリ全長(cm)40手のひらまわり(cm)12滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性一般化学薬品内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2895366543600
オープン
6,098
6,708(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする