ミラック光学
長焦点顕微鏡 WL-1CM-FR
CマウントタイプのCCD、USBカメラ専用機種です。
周囲と干渉するため装置内部に組み込むスペースがない場合や離れた位置から観察したい時など、作動距離が特に長い光学系を必要とする用途に最適です。
用途
非破壊検査、危険物のチェックなど。
機械や装置の組み込み、加工物の位置合わせなど。
トラスコ品番
325-4786
セット内容
光学系本体WL-1CM、WL-1用接続アダプター、専用ホルダHIスライダー、FRスタンド
倍率(倍)
最大:17.5
作動距離(mm)
350~∞
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28953717
WL1CMFR
¥
164,300
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください