ハナキゴム
ハナローブNo886
カーボンブラックを使用した導電性天然ゴム製手袋です。
ショットブラスト等に効果を発揮します。
トラスコ品番
337-2595
材質
導電性天然ゴム
厚さ(mm)
0.4
色
黒
サイズ
フリー
全長(cm)
65
手のひらまわり(cm)
12
表面抵抗値(Ω)
10
6
滑り止め効果
ナシ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28953726
52160
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください