ハナキゴム
ハナローブNo476
グローブボックス 7インチ用手袋です。
天然ゴム製で柔らかく作業性が良いのが特徴です。
厚み1.0mmありながら柔らかく作業性がより手袋です。
用途
中・低濃度の酸・アルカリ等一般化学薬品をご使用される作業時に。
トラスコ品番
337-4126
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
1
色
緑
サイズ
フリー
全長(cm)
80
手のひらまわり(cm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28953735
43476
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください