グローブボックス用手袋 ハナローブK-82平

グローブボックス用手袋 ハナローブK-82平 - ハナキゴムグローブボックス用手袋 ハナローブK-82平 - ハナキゴム

グローブボックス 8インチ用手袋です。
耐オゾン性が良い為、アルカリや酸の使用時に適しております。
耐摩耗性も高いので、摩耗によるカスが出にくいのが特徴です。
親指を人差し指の横に付けたモデルです。
左右兼用でご利用いただけます。

用途アルカリや酸をご使用される作業に。材質クロロスルホルン化ポリエチレンゴム(CSM)サイズフリーブルートラスコ品番337-4124厚さ(mm)0.4タイプ左右兼用全長(cm)80中指長(cm)7.9手のひらまわり(cm)13RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2895376081410800.4
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする