ハナローブ8885

ハナローブ8885 - ハナキゴム

グローブボックス 8インチ用導電性手袋です。
カーボンブラックを使用した導電性の手袋で、静電気による災害の発生やトラブルを未然に防止する事が出来るのが特徴です。
親指が人差し指の横に付いたモデルです。
左右兼用でご利用いただけます。

用途静電気を嫌う環境下での作業時、または、スパーク等による火災事故が発生しかねない作業時に。材質導電性天然ゴムサイズフリー機能導電性滑り止め効果トラスコ品番337-4129厚さ(mm)0.8全長(cm)80手のひらまわり(cm)13RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
289537695213080
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする