TAKEMOTO
コンパクトトリガーZ-305-C060F-S03(乳白)F-460(97-0)R160
押しやすいデザインで幅広い用途で使用できます。
トラスコ品番
361-8632
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、ノズル:ポリエチレン(PE)
幅(mm)
55
高さ(mm)
56
奥行(mm)
28
ノズル長(mm)
160
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28953778
7010020170
¥
354
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください