曜日別特売

透明ゲル両面テープ 仮どめコアラ

透明ゲル両面テープ 仮どめコアラ - JIT透明ゲル両面テープ 仮どめコアラ - JIT透明ゲル両面テープ 仮どめコアラ - JIT透明ゲル両面テープ 仮どめコアラ - JIT透明ゲル両面テープ 仮どめコアラ - JIT透明ゲル両面テープ 仮どめコアラ - JIT透明ゲル両面テープ 仮どめコアラ - JIT透明ゲル両面テープ 仮どめコアラ - JIT
(1件のレビュー)

はがした後べたつきが残らず再利用できるテープです。

材質ポリウレタンエラストマー、アクリル系幅(mm)20透明長さ(m)2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28953814JK-01337-41362厚さ2mm、長さ2m、幅20mm
980
889
978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月10日
28953830JK-02337-41351厚さ1mm、長さ1m、幅20mm
580
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28953830
2023-10-06
用途: ラベルの仮止め
はりきゅうマッサージ たけのこ医療・福祉・介護関連業

とても便利に使っています。
おかげで…あっという間に使い切ってしまいました。
切り出す時に、ハサミの入れ方で斜めに切れるのが手強かったですが…
自分が不器用なので、致し方ないですねぇ。
なお、手垢や汚れがつくと粘着力がすぐ落ちます。
水洗いで「復活」するので、こまめにキレイにすれば、ずっと使えます。
今後も活用していきたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする