曜日別特売

フェルール端子(100個入)

フェルール端子(100個入) - DST(大同端子製造)フェルール端子(100個入) - DST(大同端子製造)フェルール端子(100個入) - DST(大同端子製造)フェルール端子(100個入) - DST(大同端子製造)フェルール端子(100個入) - DST(大同端子製造)フェルール端子(100個入) - DST(大同端子製造)フェルール端子(100個入) - DST(大同端子製造)フェルール端子(100個入) - DST(大同端子製造)

ヨーロッパ式の差込式端子台に対応した、被覆付筒状形端子です。

用途差込端子台への接続。材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド、被覆部:ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
電線抱合範囲AWG(#)
スタッド径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28953839FEI0.25-6352-778810ライトブルー240.75
オープン
699
769(税込)
当日出荷
28953848FEI0.25-8352-777312ライトブルー240.75
オープン
699
769(税込)
当日出荷
28953857FEI0.34-6352-777010ターコイズ220.8
オープン
689
758(税込)
当日出荷
28953866FEI0.34-8352-778412ターコイズ220.8
オープン
689
758(税込)
当日出荷
28953875FEI0.5-6352-779012201
オープン
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
28953884FEI0.5-8352-778714201
オープン
699
769(税込)
当日出荷
28953900FEI0.5-10352-778916201
オープン
699
769(税込)
当日出荷
28953909FEI0.75-6352-776912グレー181.2
オープン
699
769(税込)
当日出荷
28953918FEI0.75-8352-778014グレー181.2
オープン
699
769(税込)
当日出荷
28953927FEI0.75-10352-780116グレー181.2
オープン
699
769(税込)
当日出荷
28953936FEI0.75-12352-778218グレー181.2
オープン
699
769(税込)
当日出荷
28953945FEI1.0-6352-779112181.4
オープン
699
769(税込)
当日出荷
28953954FEI1.0-8352-778314181.4
オープン
699
769(税込)
当日出荷
28953970FEI1.0-10352-779316181.4
オープン
699
769(税込)
当日出荷
28953979FEI1.0-12352-780418181.4
オープン
699
769(税込)
当日出荷
28953988FEI1.5-8352-779214161.7
オープン
699
769(税込)
当日出荷
28953997FEI1.5-10352-778516161.7
オープン
699
769(税込)
当日出荷
28954006FEI1.5-12352-779718161.7
オープン
699
769(税込)
当日出荷
28954015FEI2.5-8352-777214142.2
オープン
829
912(税込)
当日出荷
28954024FEI2.5-10352-777116142.2
オープン
829
912(税込)
当日出荷
28954040FEI2.5-12352-777718142.2
オープン
829
912(税込)
当日出荷
28954049FEI4.0-10352-779619グレー122.8
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
28954058FEI4.0-12352-777620グレー122.8
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
28954067FEI6.0-12352-78022012~103.5
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする